エアーダブルアクションサンダー 吸塵式 グリップハンドル付
(1件のレビュー)
グリップ付きのため、トラックなどの研磨作業に適しています。
用途
研磨作業に
付属品
PT1/4ローリングカプラー、スパナ、パッド、ホース、ホースバンド、吸塵袋、オイル差し、ゴミ取りレンチ、防塵キャップ
全長(mm)
250
質量(kg)
1.9
タイプ
吸塵式、マジック式
全高(mm)
119
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
空気消費量(L/min)
400
使用空気圧力(MPa)
0.62
空気接続口
PT1/4
オービット径(Φmm)
10
使用エアーホース内径(Φmm)
9.5
パッドサイズ(Φmm)
121
内容量
1個
取扱説明書:
(32.2MB)
注意
※劣化や傷がついているエアホースは、破裂の恐れがあるので使用しないで下さい。エアーホースを接続する際は、エアーサンダーの作動レバーでエアーが供給されない状態にしてから行って下さい。先端工具を交換する時は、ホース内の空気を抜いてから行って下さい。保護メガネ、手袋などを着用してからご使用下さい。
※用途以外に使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50010836
M203DL
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
エアーダブルアクションサンダー 吸塵式 グリップハンドル付.
参考になった