モノタロウ

エアーダブルアクションサンダー 非吸塵式 グリップハンドル付

エアーダブルアクションサンダー 非吸塵式 グリップハンドル付 - モノタロウエアーダブルアクションサンダー 非吸塵式 グリップハンドル付 - モノタロウエアーダブルアクションサンダー 非吸塵式 グリップハンドル付 - モノタロウエアーダブルアクションサンダー 非吸塵式 グリップハンドル付 - モノタロウ
(1件のレビュー)

グリップ付きのため、トラックなどの研磨作業に適しています。

用途研磨作業に付属品PT1/4ローリングカプラー、スパナ、パッド、オイル差し、防塵キャップ全長(mm)266質量(kg)1.96タイプ非吸塵式、マジック式全高(mm)119無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000空気消費量(L/min)400使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4オービット径(Φmm)10使用エアーホース内径(Φmm)9.5パッドサイズ(Φmm)121内容量1個
取扱説明書:(32.2MB)
注意
※劣化や傷がついているエアホースは、破裂の恐れがあるので使用しないで下さい。エアーホースを接続する際は、エアーサンダーの作動レバーでエアーが供給されない状態にしてから行って下さい。先端工具を交換する時は、ホース内の空気を抜いてから行って下さい。保護メガネ、手袋などを着用してからご使用下さい。
※用途以外に使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50010845M203NL
21,980
24,178(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

エアーダブルアクションサンダー 非吸塵式 グリップハンドル付.
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50010845
2023-01-13
用途: 木板のサンダー仕上

作業台上で水平面だけで使うつもりで重いのを承知の上で購入しました。
重さのおかげで押しつけ無くとも滑らす感じで作業できて思い通りの使用感です。
なので、垂直面を長時間の作業は厳しいですからご注意を。
初期は回転が重い感じでしたが多めに給油して慣らしてからは快調です。
コスパ良しです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダブルアクションサンダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/463/
1が参考にしています
2022-09-15

研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする