モノタロウ

エアーハンマーセット 六角軸

エアーハンマーセット 六角軸 - モノタロウエアーハンマーセット 六角軸 - モノタロウエアーハンマーセット 六角軸 - モノタロウエアーハンマーセット 六角軸 - モノタロウエアーハンマーセット 六角軸 - モノタロウ
(4件のレビュー)

ハツリ作業が出来る六角軸タイプのエアーハンマーセットです。

用途ハツリ作業に付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、チゼル4本、スプリング、オイル差し全長(mm)172質量(kg)1.45タイプ六角軸空気使用量(L/min)98使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4無負荷打撃数(min-1)3000使用エアーホース内径(Φmm)9.5内容量1個
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書:(3.3MB)
注意
※劣化や傷がついているエアホースは、破裂の恐れがあるので使用しないで下さい。エアーホースを接続する際は、エアーハンマーの作動レバーでエアーが供給されない状態にしてから行って下さい。先端工具を交換する時は、ホース内の空気を抜いてから行って下さい。保護メガネ、手袋などを着用してからご使用下さい。
※用途以外に使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50010863M421H
4,398
4,838(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50010863
2024-03-21
用途: 一日で壊れました。
プロボックス株式会社建設業・工事業

全く使い物になりませんでした。普通にさび落とし作業を行ってましたが急にエアーが抜けて
その後は動きませんでした。おすすめできません

1が参考にしています
2022-03-02
用途: 軽石の加工
製造業

軽石の形状加工用に購入しました。思っていたよりパワーがあり、購入して良かったです。スプリングの予備が頼めるとさらにいいと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 50010863
2021-03-09
用途: 機械のメンテナンス時

当たり前ですがエアホースは繋がないと動かないけれど、エアハンマーそのものは安価だし、軽くて使いやすい。
スプリングの、メーカーや適合型番が分かれば、予備に購入したいので、取説に書いてほしいです。

3が参考にしています
2020-10-12
用途: 細部の軽いハツリ作業

以前は丸軸チゼルを使用していましたが、平ノミなどの場合、回転してしまいピンポイントを狙いづらかったのですが、六角軸チゼルは回転しないので狙い易くて良い感じです。あとは使い込んでみて耐久性に期待したいと思います。付属品の六角軸チゼルをバラで単品販売して欲しいです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
交換用のチゼルは販売しているのでしょうか。
回答:
交換用のヂゼルは現在取り扱いがございません。

2024-01-10
質問:
スプリングの予備は販売しているのでしょうか。一般的なものであれば品番を教えてください。
回答:
スプリングの予備は現在取り扱いがございません。
2024-01-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートブレーカーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/537/
2022-06-24

はくり工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする