曜日別特売
モノタロウ

エアーソー 切断能力4mm

エアーソー 切断能力4mm - モノタロウエアーソー 切断能力4mm - モノタロウエアーソー 切断能力4mm - モノタロウエアーソー 切断能力4mm - モノタロウ
(3件のレビュー)

狭い場所での作業に適したミニタイプのエアーソーです。

用途アルミ・プラスチック・木材等の切断作業に付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、六角棒レンチ3mmストローク(mm)10全長(mm)本体:147/本体+ガード含む:189質量(kg)0.4空気使用量(L/min)165切断能力(mm)4使用空気圧力(MPa)0.62ストローク数(min-1[回/分])12000空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)9.5内容量1個
取扱説明書:(3.7MB)
注意
※使用前にはホース接続箇所よりエア工具用オイルを2~3滴注入してからご利用ください。
※初めての利用時や、長期間ご利用になられなかった場合、オイルが全体に浸透しておらず動作がギクシャクする場合がございます。その際は少し多めにエアオイルを添加の上、試運転の後ご利用ください。
※劣化や傷がついているエアホースは、破裂の恐れがあるので使用しないで下さい。
※エアーホースを接続する際は、エアーソーの作動レバーでエアーが供給されない状態にしてから行って下さい。
※先端工具を交換する時は、ホース内の空気を抜いてから行って下さい。
※保護メガネ、手袋などを着用してからご使用下さい。
※用途以外に使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50010888M510
15,980
17,578(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

エアーソー ミニ.
この動画は、1が参考にしています。
エアーソー ミニ.
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-06
用途: アルミ板、鋼板の切断

アルミ切断をメインに使用していますが、しっかりパワーがあり問題なく切断できます。
5mmくらいでもゆっくりなら切れます。
エアーツールなので使用中に本体(金属)がとても冷たくなるので冬場に素手では厳しいです。

対象商品 : 50010888
2021-12-03
用途: トラック架装時
その他業種

切断能力が4㎜で価格もそんなに高くなかったので購入しました。

1が参考にしています
対象商品 : 50010888
2021-01-21
用途: プラスティック切断
自動車・二輪車・自転車関連業

購入後初めて使用しましたがコンパクトで軽量、問題なく使用できました。あとは耐久性がどうかです。しばらく使用してみます。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーソーの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/467/
2022-06-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーヤスリの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/458/
2022-06-24

空圧工具(切断・曲げ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする