曜日別特売
モノタロウ

エアーソー 切断能力3mm

エアーソー 切断能力3mm - モノタロウエアーソー 切断能力3mm - モノタロウエアーソー 切断能力3mm - モノタロウエアーソー 切断能力3mm - モノタロウ
(4件のレビュー)

自動車整備、鈑金のなどの切断作業に使用できる切断能力が3mmのエアーソーです。

用途アルミ・プラスチック・木材等の切断作業に付属品PT1/4カプラー、3mm六角棒レンチ×1、4mm六角棒レンチ×1、ソー(24T、32T)×1ストローク(mm)10全長(mm)279(ソー含み)質量(kg)0.8空気使用量(L/min)114切断能力(mm)3使用空気圧力(MPa)0.62ストローク数(min-1[回/分])9000空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)9.5内容量1個
取扱説明書:(3.0MB)
注意
※劣化や傷がついているエアホースは、破裂の恐れがあるので使用しないで下さい。エアーホースを接続する際は、エアーソーの作動レバーでエアーが供給されない状態にしてから行って下さい。先端工具を交換する時は、ホース内の空気を抜いてから行って下さい。保護メガネ、手袋などを着用してからご使用下さい。
※用途以外に使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50010897MAS11
14,980
16,478(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-07
用途: プラスチック切断
カーファクトリー

まだ一回5分程度しか使っていないですが、今の所、使い勝手は、良好です。

対象商品 : 50010897
2022-06-28
用途: ステンレス板の切断

スピード調整が出来れば言う事がありませんが、エア圧さえ有れば普通に切れます。

対象商品 : 50010897
2021-04-04
用途: 自動車板金
製造業

3mm切断とのことで購入したが、1mm鉄板切断でもかなり時間がかかる。
きれいには切れる。スピードならプラズマ切断機。ただし切断面は荒い。スピードならニブラ。ただしまっすぐ切るのが難しい。直線をきれいに切りたい部分にだけ使っている。

対象商品 : 50010897
2020-09-22
用途: 使えます
西表島交通株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

切断能力3mmの記載があり購入決定
エアー入力のレギュレーターは同封されて無く手持ちの
調整用レギュレーターを付けての使用となります
耐久性は未知ですが他メーカーでも壊れますからね
問題はないと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーソーの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/467/
2022-06-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーヤスリの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/458/
2022-06-24

空圧工具(切断・曲げ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする