曜日別特売
モノタロウ

エアードリルアングルタイプ

エアードリルアングルタイプ - モノタロウエアードリルアングルタイプ - モノタロウエアードリルアングルタイプ - モノタロウエアードリルアングルタイプ - モノタロウ
(3件のレビュー)

正逆回転が可能です。アングルタイプのため狭い場所での穴あけ作業に適しています。

用途穴あけ作業に付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ寸法(mm)幅105×全長205質量(kg)1.1タイプ正逆回転無負荷回転数(min-1[r.p.m])1600空気消費量(L/min)113使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4チャック径(Φmm)10使用エアーホース内径(Φmm)9.5内容量1個
取扱説明書:(2.7MB)
注意
※劣化や傷がついているエアホースは、破裂の恐れがあるので使用しないで下さい。エアーホースを接続する際は、エアードリルの作動レバーから指を離して行って下さい。先端工具を交換する時は、ホース内の空気を抜いてから行って下さい。保護メガネ、手袋などを着用してからご使用下さい。
※用途以外に使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50010933M709R
11,980
13,178(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-02
用途: 狭い所の穴あけ加工
バイクショップ ミズタニ

この度の作業用に購入いたしました 幸いサイズは、狭いところにじゅうぶんにはいりとどこうりなくできました。

2025-11-07
用途: いりくんだアルミA6063角パイプの穴あけに
株式会社小宮製作所

ボディがしっかりしていて良いと思います。
付属のドリルチャックはエル型でなくT型の方が良かったのと回転数をレバー握りだけでなく ダイヤル等で調整出来れば完璧と思います。

対象商品 : 50010933
2021-03-13
用途: 狭い場所のリベット外し

自動車の狭い場所のリベットを外すために購入しました。
値段の割に高さも低く使いやすかったです。
思っていた作業に使え満足ですが、ドリルの刃を固定するジグはL型ではなくT型にしてもらえると満点です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアードリルの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/457/
1が参考にしています
2022-06-24

締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする