エアーインパクトドライバー ピストル型
(1件のレビュー)
インパクトタイプのため、強い力でネジの締付けが出来ます。
用途
小ネジの締め付け作業に。
付属品
PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、ビット#2/65×1本
全長(mm)
150
質量(kg)
0.9
タイプ
正逆回転
回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
最大トルク(N・m)
35
ねじ締め能力(mm)
4~5
空気消費量(L/min)
198
使用空気圧力(MPa)
0.62
ビット差込部(mm)
6.35
空気接続口
PT1/4
使用エアーホース内径(Φmm)
9.5
実用トルク(N・m)
25
内容量
1個
関連資料:
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書:
(2.6MB)
注意
※劣化や傷がついているエアホースは、破裂の恐れがあるので使用しないで下さい。エアーホースを接続する際は、エアードライバーの作動レバーから指を離して行って下さい。先端工具を交換する時は、ホース内の空気を抜いてから行って下さい。保護メガネ、手袋などを着用してからご使用下さい。
※用途以外に使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50010976
M301LA1
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください