NEMICON(ネミコン)
ロータリエンコーダ シャフトタイプ 38Sモデル
小型普及型!
豊富な分解能(100~4096P/R)に対応可能!
軸径(Φmm)
6
質量(g)
100以下(ケーブル除く)
タイプ
シャフト
保護構造
IP50
外径(Φmm)
38
湿度(%RH)
(耐)85以下/結露不可
保存温度(℃)
-30~+85
慣性モーメント(kg・m
2
)
8×10
-7
耐衝撃(m/s
2
)
490、11ms X、Y、Z 方向各3回
耐振動
10~55Hz/1.5mm X、Y、Z方向各2h
ケーブル長(mm)
500
動作温度(℃)
-10~+85
始動トルク
0.98×10
-3
N・m以下
最大回転数(rev/min)
6000
許容スラスト荷重(N)
(軸荷重)19.6
許容角加速度(rad/s
2
)
(回転角)1×10
5
許容ラジアル荷重(N)
(軸荷重)29.4
内容量
1個
バスケットに入れる
55
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
パルス数
出力
出力電圧(V)
電源電圧(V)
消費電流(mA)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48689489
38S-100-2MC-6-50-B00E
-
100/1回転
(形態)オープンコレクタNPN型
L:0.5以下
DC4.5~30
(最大)30
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
48689498
38S-100-2MT-6-50-B00E
-
100/1回転
(形態)トーテムポール
H:(コネクタ/1・赤)3以上、L:3以下
DC4.5~30
(最大)60
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48689507
38S-100-2MD-6-50-B00E
-
100/1回転
(形態)ラインドライバー
H:2.5以上、L:0.5以下
DC4.5~13.2
(最大)30
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48689516
38S-200-2MC-6-50-B00E
-
200/1回転
(形態)オープンコレクタNPN型
L:0.5以下
DC4.5~30
(最大)30
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48689525
38S-200-2MT-6-50-B00E
-
200/1回転
(形態)トーテムポール
H:(コネクタ/1・赤)3以上、L:3以下
DC4.5~30
(最大)60
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
61日以内出荷
返品不可
48689534
38S-200-2MD-6-50-B00E
-
200/1回転
(形態)ラインドライバー
H:2.5以上、L:0.5以下
DC4.5~13.2
(最大)30
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48689543
38S-250-2MC-6-50-B00E
-
250/1回転
(形態)オープンコレクタNPN型
L:0.5以下
DC4.5~30
(最大)30
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
61日以内出荷
返品不可
48689559
38S-250-2MT-6-50-B00E
-
250/1回転
(形態)トーテムポール
H:(コネクタ/1・赤)3以上、L:3以下
DC4.5~30
(最大)60
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
61日以内出荷
返品不可
48689568
38S-250-2MD-6-50-B00E
-
250/1回転
(形態)ラインドライバー
H:2.5以上、L:0.5以下
DC4.5~13.2
(最大)30
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
61日以内出荷
返品不可
48689577
38S-300-2MC-6-50-B00E
-
300/1回転
(形態)オープンコレクタNPN型
L:0.5以下
DC4.5~30
(最大)30
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48689586
38S-300-2MT-6-50-B00E
-
300/1回転
(形態)トーテムポール
H:(コネクタ/1・赤)3以上、L:3以下
DC4.5~30
(最大)60
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48689595
38S-300-2MD-6-50-B00E
-
300/1回転
(形態)ラインドライバー
H:2.5以上、L:0.5以下
DC4.5~13.2
(最大)30
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
61日以内出荷
返品不可
48689604
38S-360-2MC-6-50-B00E
-
360/1回転
(形態)オープンコレクタNPN型
L:0.5以下
DC4.5~30
(最大)30
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
61日以内出荷
返品不可
48689613
38S-360-2MT-6-50-B00E
-
360/1回転
(形態)トーテムポール
H:(コネクタ/1・赤)3以上、L:3以下
DC4.5~30
(最大)60
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
61日以内出荷
返品不可
48689629
38S-360-2MD-6-50-B00E
-
360/1回転
(形態)ラインドライバー
H:2.5以上、L:0.5以下
DC4.5~13.2
(最大)30
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
61日以内出荷
返品不可
48689638
38S-400-2MC-6-50-B00E
-
400/1回転
(形態)オープンコレクタNPN型
L:0.5以下
DC4.5~30
(最大)30
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
61日以内出荷
返品不可
48689647
38S-400-2MT-6-50-B00E
-
400/1回転
(形態)トーテムポール
H:(コネクタ/1・赤)3以上、L:3以下
DC4.5~30
(最大)60
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
61日以内出荷
返品不可
48689656
38S-400-2MD-6-50-B00E
-
400/1回転
(形態)ラインドライバー
H:2.5以上、L:0.5以下
DC4.5~13.2
(最大)30
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
61日以内出荷
返品不可
48689665
38S-500-2MC-6-50-B00E
-
500/1回転
(形態)オープンコレクタNPN型
L:0.5以下
DC4.5~30
(最大)30
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48689674
38S-500-2MT-6-50-B00E
-
500/1回転
(形態)トーテムポール
H:(コネクタ/1・赤)3以上、L:3以下
DC4.5~30
(最大)60
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
61日以内出荷
返品不可
48689683
38S-500-2MD-6-50-B00E
-
500/1回転
(形態)ラインドライバー
H:2.5以上、L:0.5以下
DC4.5~13.2
(最大)30
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
61日以内出荷
返品不可
48689699
38S-512-2MC-6-50-B00E
-
512/1回転
(形態)オープンコレクタNPN型
L:0.5以下
DC4.5~30
(最大)30
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
61日以内出荷
返品不可
48689708
38S-512-2MT-6-50-B00E
-
512/1回転
(形態)トーテムポール
H:(コネクタ/1・赤)3以上、L:3以下
DC4.5~30
(最大)60
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
61日以内出荷
返品不可
48689717
38S-512-2MD-6-50-B00E
-
512/1回転
(形態)ラインドライバー
H:2.5以上、L:0.5以下
DC4.5~13.2
(最大)30
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
61日以内出荷
返品不可
48689726
38S-600-2MC-6-50-B00E
-
600/1回転
(形態)オープンコレクタNPN型
L:0.5以下
DC4.5~30
(最大)30
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48689735
38S-600-2MT-6-50-B00E
-
600/1回転
(形態)トーテムポール
H:(コネクタ/1・赤)3以上、L:3以下
DC4.5~30
(最大)60
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
61日以内出荷
返品不可
48689744
38S-600-2MD-6-50-B00E
-
600/1回転
(形態)ラインドライバー
H:2.5以上、L:0.5以下
DC4.5~13.2
(最大)30
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48689753
38S-800-2MC-6-50-B00E
-
800/1回転
(形態)オープンコレクタNPN型
L:0.5以下
DC4.5~30
(最大)30
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
61日以内出荷
返品不可
48689769
38S-800-2MT-6-50-B00E
-
800/1回転
(形態)トーテムポール
H:(コネクタ/1・赤)3以上、L:3以下
DC4.5~30
(最大)60
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
61日以内出荷
返品不可
48689778
38S-800-2MD-6-50-B00E
-
800/1回転
(形態)ラインドライバー
H:2.5以上、L:0.5以下
DC4.5~13.2
(最大)30
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
61日以内出荷
返品不可
48689787
38S-1000-2MC-6-50-B00E
-
1000/1回転
(形態)オープンコレクタNPN型
L:0.5以下
DC4.5~30
(最大)30
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48689796
38S-1000-2MT-6-50-B00E
-
1000/1回転
(形態)トーテムポール
H:(コネクタ/1・赤)3以上、L:3以下
DC4.5~30
(最大)60
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
61日以内出荷
返品不可
48689805
38S-1000-2MD-6-50-B00E
-
1000/1回転
(形態)ラインドライバー
H:2.5以上、L:0.5以下
DC4.5~13.2
(最大)30
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
61日以内出荷
返品不可
48689814
38S-1024-2MC-6-50-B00E
-
1024/1回転
(形態)オープンコレクタNPN型
L:0.5以下
DC4.5~30
(最大)30
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
61日以内出荷
返品不可
48689823
38S-1024-2MT-6-50-B00E
-
1024/1回転
(形態)トーテムポール
H:(コネクタ/1・赤)3以上、L:3以下
DC4.5~30
(最大)60
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
61日以内出荷
返品不可
48689839
38S-1024-2MD-6-50-B00E
-
1024/1回転
(形態)ラインドライバー
H:2.5以上、L:0.5以下
DC4.5~13.2
(最大)30
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
61日以内出荷
返品不可
48689848
38S-2000-2MC-6-50-B00E
-
2000/1回転
(形態)オープンコレクタNPN型
L:0.5以下
DC4.5~30
(最大)30
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
48689857
38S-2000-2MT-6-50-B00E
-
2000/1回転
(形態)トーテムポール
H:(コネクタ/1・赤)3以上、L:3以下
DC4.5~30
(最大)60
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
61日以内出荷
返品不可
48689866
38S-2000-2MD-6-50-B00E
-
2000/1回転
(形態)ラインドライバー
H:2.5以上、L:0.5以下
DC4.5~13.2
(最大)30
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48689875
38S-2048-2MC-6-50-B00E
-
2048/1回転
(形態)オープンコレクタNPN型
L:0.5以下
DC4.5~30
(最大)30
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
61日以内出荷
返品不可
48689884
38S-2048-2MT-6-50-B00E
-
2048/1回転
(形態)トーテムポール
H:(コネクタ/1・赤)3以上、L:3以下
DC4.5~30
(最大)60
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
61日以内出荷
返品不可
48689893
38S-2048-2MD-6-50-B00E
-
2048/1回転
(形態)ラインドライバー
H:2.5以上、L:0.5以下
DC4.5~13.2
(最大)30
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
61日以内出荷
返品不可
48689909
38S-2500-2MC-6-50-B00E
-
2500/1回転
(形態)オープンコレクタNPN型
L:0.5以下
DC4.5~30
(最大)30
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
61日以内出荷
返品不可
48689918
38S-2500-2MT-6-50-B00E
-
2500/1回転
(形態)トーテムポール
H:(コネクタ/1・赤)3以上、L:3以下
DC4.5~30
(最大)60
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48689927
38S-2500-2MD-6-50-B00E
-
2500/1回転
(形態)ラインドライバー
H:2.5以上、L:0.5以下
DC4.5~13.2
(最大)30
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48689936
38S-3600-2MC-6-50-B00E
-
3600/1回転
(形態)オープンコレクタNPN型
L:0.5以下
DC4.5~30
(最大)30
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
61日以内出荷
返品不可
48689945
38S-3600-2MT-6-50-B00E
-
3600/1回転
(形態)トーテムポール
H:(コネクタ/1・赤)3以上、L:3以下
DC4.5~30
(最大)60
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
61日以内出荷
返品不可
48689954
38S-3600-2MD-6-50-B00E
-
3600/1回転
(形態)ラインドライバー
H:2.5以上、L:0.5以下
DC4.5~13.2
(最大)30
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
48689963
38S-4000-2MC-6-50-B00E
-
4000/1回転
(形態)オープンコレクタNPN型
L:0.5以下
DC4.5~30
(最大)30
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48689979
38S-4000-2MT-6-50-B00E
-
4000/1回転
(形態)トーテムポール
H:(コネクタ/1・赤)3以上、L:3以下
DC4.5~30
(最大)60
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ