WING ACE
ルミスティック 1本化粧箱タイプ
スリムなのに明るい。
作業灯として、非常用常備灯として、
その他いろいろな用途で使用できます。
仕様
マグネット付き
質量(g)
約64
寸法(Φ×高さH)(mm)
20×170
RoHS指令(10物質対応)
対応
連続点灯時間(時間)
1W LED60ルーメン:約12、3W LED(COB)230ルーメン:約4
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用電池
色
材質(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48691537
BH-7004
単4乾電池×3本(別売)
シルバー
アルミニウム
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください