ヤマニパッケージ
風姿花伝 手提袋
格子柄とツタ柄がアンサンブルになったモダンな手提げ袋。
構成部品
1
内容量
1箱(200枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
材質
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48693944
19-552
260×130×270
35
片艶晒
小
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
48693953
19-553
320×130×310
44
片艶晒
中
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
48693969
19-554
350×250×410
93
片艶晒クラフト
特大
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください