ヤマニパッケージ
手提袋 ふで柄
特殊紙にふで柄印刷を施した和風を強調できる手提げ袋。
構成部品
1
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
質量(g)
サイズ
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48694224
19-695M
1箱(400枚)
180×100×190
24
小
まっちゃ
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
48694233
19-695W
1箱(400枚)
180×100×190
24
小
白
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
48694249
19-696M
1箱(200枚)
240×140×270
37
中
まっちゃ
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
48694258
19-696W
1箱(200枚)
240×140×270
38
中
白
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
48694267
19-697M
1箱(200枚)
280×170×270
46
大
まっちゃ
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
48694276
19-697W
1箱(200枚)
280×170×270
46
大
白
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください