ヤマニパッケージ
ショコラバッグ
マット仕上げで高級感のある梨地のポリ袋。
材質
LDPE
構成部品
1
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
サイズ
色
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48694294
20-1460C
1箱(1000枚)
200×80×250
S
クリーム
6
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
48694303
20-1460P
1箱(1000枚)
200×80×250
S
ピンク
6
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
48694328
20-1461C
1箱(1000枚)
240×90×210
M
クリーム
7
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
48694337
20-1461P
1箱(1000枚)
240×90×210
M
ピンク
7
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
48694355
20-1462C
1箱(500枚)
320×90×230
L
クリーム
12
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
48694364
20-1462P
1箱(500枚)
320×90×230
L
ピンク
12
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
48694285
20-1460
1箱(1000枚)
200×80×250
S
-
6
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
48694319
20-1461
1箱(1000枚)
240×90×210
M
-
7
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
48694346
20-1462
1箱(500枚)
320×90×230
L
-
12
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください