ヤマニパッケージ
ハンディ紙袋 クレール
小さな商品の持ち帰りには最適!クレール柄のハンディ紙袋。
構成部品
1
材質
晒
内容量
1箱(500枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48694477
20-1577
160×80×195
11
S
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
48694486
20-1578
180×105×225
16
M
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください