ヤマニパッケージ
ハンディ紙袋 ルミエール
ルミエール柄のピンクで可愛い角底袋。小さな商品の持ち帰りには最適です!
材質
晒
構成部品
1
内容量
1箱(500枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48694565
20-1587
160×80×195
S
11
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
48694574
20-1588
180×105×225
M
16
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください