ヤマニパッケージ
パティスリー角底袋 ルミエール
ルミエール柄のピンクで可愛い角底袋。身近な袋だからこそアピールできる、印象を深めるマストアイテム!
材質
晒
構成部品
1
内容量
1箱(1000枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48694626
20-1595
127×78×248
4号
10
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
48694635
20-1596
150×90×280
6号
13
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
48694644
20-1597
156×95×318
8号
15
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
48694653
20-1598
180×108×352
12号
19
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください