ヤマニパッケージ
パティスリーバッグ クレール
さりげなく使うアイテムに ”エレガント” をプラスできるクレール柄の手穴ポリバッグ!
材質
HDPE
構成部品
1
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
サイズ
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48694669
20-1599
1箱(500枚)
375×200+40×2
底GZ
7
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
48694678
20-1600
1箱(1000枚)
245×160×360
S
8
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
48694687
20-1601
1箱(1000枚)
315×210×430
M
15
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
48694696
20-1602
1箱(500枚)
360×260×500
L
23
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください