ヤマニパッケージ
パティスリーバック ショコラ
マチ部分をこげ茶印刷にすることで締まったデザインに!シンプルでモダンな手提げ袋。
材質
片ツヤ晒
構成部品
1
内容量
1箱(200枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48694906
20-350
220×140×270
小
35
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
48694915
20-351
260×160×330
中
40
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
48694924
20-352
320×210×320
大
57
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
48694933
20-395
320×115×395
特大
50
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください