ヤマニパッケージ
パティスリーバッグ オランジェ
オレンジ色が明るく可愛い印象を与える手提げ袋です!洋菓子にぴったりです!オランジェ柄。
構成部品
1
材質
片ツヤ晒
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
質量(g)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48694949
20-560
1箱(300枚)
220×120×265
31
小
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
48694958
20-561
1箱(300枚)
280×160×295
43
中
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
48694976
20-563
1箱(200枚)
350×250×410
95
特大
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
48694985
20-564
1箱(200枚)
415×110×320
62
横長
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
48694967
20-562
1箱(200枚)
320×180×335
58
大
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください