ヤマニパッケージ
パティスリー角底袋 オランジェ
オレンジ色が明るく可愛い印象を与える角底袋です!印象を深めるマストアイテム。オランジェ柄。
材質
片ツヤ晒
構成部品
1
内容量
1箱(1000枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48695046
20-570
130×80×235
4号
10
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
48695055
20-571
150×90×280
6号
13
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
48695064
20-572
155×95×320
8号
14
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
48695073
20-573
180×105×350
12号
18
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください