ヤマニパッケージ
HDパティスリーバッグ オランジェ
オレンジ色が明るく可愛い印象を与える使いやすいサイズのレジ袋。
材質
HDPE
構成部品
1
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
サイズ
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48695125
20-580
1箱(2000枚)
220×160×400
S
4.9
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
48695134
20-581
1箱(1000枚)
260×200×495
M
7.2
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
48695143
20-582
1箱(1000枚)
350×240×570
L
13.2
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください