ヤマニパッケージ
HDパティスリーバッグ ボヌール
様々なシーンで活躍できるボヌール柄のレジ袋!茶色と白のリバーシブルデザイン。
材質
HDPE
構成部品
1
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
サイズ
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48695159
20-585
1箱(2000枚)
220×160×400
S
4.9
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
48695168
20-586
1箱(1000枚)
260×200×495
M
7.2
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
48695177
20-587
1箱(1000枚)
350×240×570
L
13.2
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください