ヤマニパッケージ
ハンディ角底袋 ボヌール
小さな商品の持ち帰りには最適なボヌール柄のハンディ紙袋。
材質
未晒
構成部品
1
内容量
1箱(500枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48695204
20-592
160×80×195
S
11
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
48695213
20-593
180×105×225
M
15
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください