ヤマニパッケージ
パティスリーバッグ オランジェ
オレンジ色が明るく可愛い印象を与える手提げ袋。
材質
片ツヤ晒
構成部品
1
内容量
1箱(400枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48695238
20-596
180×100×200
特小
19
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
48695229
20-595
180×60×190
ミニ
16
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください