ヤマニパッケージ
ハンディ角底袋 オランジェ
小さな商品の持ち帰りには最適なオランジェ柄のハンディ紙袋。
材質
片ツヤ晒
構成部品
1
内容量
1箱(500枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48695247
20-597
160×80×195
S
11
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
48695256
20-598
180×105×225
M
15
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください