ヤマニパッケージ
紙袋 クラフトブラック
クラフトブラックの紙袋。 マチ細の袋で瓶や紙パックピッタリ。
材質
未晒
構成部品
1
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
サイズ
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48695369
COT-1000
1箱(200枚)
260×80×300
小
36
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
48695378
COT-1001
1箱(200枚)
400×100×320
横長
6.45
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
48695387
COT-1002
1箱(300枚)
180×70×245
ミニ
25
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください