ヤマニパッケージ
ワイヤー付クラフト角底袋
上部にワイヤー付きで簡単に開閉できる角底袋。内側PP貼りで食品なども直接入れれます。 クラフト無地
材質
未晒
構成部品
1
内容量
1箱(500枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48695396
COT-300
90×55×230
6.85
200g用
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
48695405
COT-301
120×70×222
7.5
500g用
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
48695414
COT-302
90×55×170
8
100g用
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
欠品中
お客様組立品
出荷予定:2026年3月31日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください