一升瓶1本手提袋(クラフト)

一升瓶1本手提袋(クラフト) - ヤマニパッケージ

ビンものを安心に持ち運びできるクラフトの手提げ袋。一升瓶用。

材質未晒120g/m2 PP紐寸法(mm)130×124×500質量(g)53構成部品1内容量1箱(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48695597K-1002
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする