お酒用レジ袋(Uパック)

お酒用レジ袋(Uパック) - ヤマニパッケージ

Uパック 1.8リットル 二本筒式箱用のレジ袋。

厚さ(mm)0.023寸法(mm)300×140×710ナチュナル質量(g)12タイプ1.8L筒式箱用2本用構成部品1内容量1箱(1000枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48695703K-279
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする