ヤマニパッケージ
お酒箱用手提袋
K‐938のかぶせ箱が入るモノクロ手提げ袋。一箱用。
材質
コート157g/m
2
寸法(mm)
150×110×450
質量(g)
76
タイプ
1本箱用
構成部品
1
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48695807
K-1314
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください