ヤマニパッケージ
紙紐ワインバッグ
メダルカラーが映える手提げ袋。レトロさも醸し出す絶妙な金属感のお酒専用の手提げ袋。
寸法(mm)
130×100×390
質量(g)
36
構成部品
1
材質
未晒
内容量
1箱(200枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48695877
K-1466-1
金
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
48695886
K-1466-2
銀
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
48695895
K-1466-3
銅
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください