ヤマニパッケージ
お酒箱用 クラフト手提袋
ロングワインが入るクラフトの手提げ袋。持ち運びも安心。
構成部品
1
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
寸法(mm)
質量(g)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48695904
K-245
未晒120g/m
2
スピンドル紐
250×105×470
76
ロングワイン2本
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
48695913
K-246
未晒120g/m
2
スピンドル紐
320×130×525
118
一升瓶2本
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
48695929
K-352
未晒120g/m
2
PP紐
210×100×370
55
ワイン2本
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
48695938
K-353
未晒120g/m
2
PP紐
320×110×450
82
ロングワイン3本
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください