ヤマニパッケージ
クラフト袋
クラフト素材の手提げ袋。シンプルなので何にでも相性ピッタリです。
構成部品
1
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
材質
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48696053
YOH-3
220×340×330
118
-
3号
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
48696069
YOH-4
460×270×350
169
未晒120g 持ち手:PPひも
4号
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
48696044
YOH-1
250×160×300
72
未晒120g 持ち手:PPひも
1号
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
取扱停止中
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください