ヤマニパッケージ
Wフロスト手穴ポリ
さりげなくエレガントさをプラスできる半透明の手穴ポリバック。両面印刷。
構成部品
1
材質
HDPE
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
質量(g)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48696236
YOH-150
1箱(2000枚)
180×110×260
3
SS
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
48696245
YOH-151
1箱(1500枚)
230×150×330
6.8
S
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
48696254
YOH-152
1箱(1000枚)
300×210×420
14
M
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
48696263
YOH-153
1箱(500枚)
360×260×500
23
L
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください