ヤマニパッケージ
Wフロスト手提ポリ袋
半透明素材の手提げポリバッグ。半透明だから期待も膨らみます。下部に英語で贈り物についての表記があります。
仕様
底台紙付
材質
HDPE
構成部品
1
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
サイズ
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48696279
YOH-160B
1箱(300枚)
180×110×180
SS
15
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
48696288
YOH-161B
1箱(200枚)
230×150×230
S
30
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
48696297
YOH-162B
1箱(200枚)
300×210×300
M
55
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください