ヤマニパッケージ
スレッガーバッグ
袋の切り口を内側に折り返し2重になっているので強度と強度がUPします!
構成部品
1
色
白
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
質量(g)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48696315
YOH-190
1箱(100枚)
225×80×320
67
S
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
48696324
YOH-191
1箱(100枚)
330×100×290
93
M
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
48696333
YOH-192
1箱(100枚)
330×100×450
115
L
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
48696349
YOH-193
1箱(100枚)
300×210×300
133
M
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
48696358
YOH-194
1箱(100枚)
360×260×300
165
L
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
48696638
YOH-245
1箱(200枚)
100×70×120
22
5S
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
48696647
YOH-246
1箱(200枚)
120×80×165
29
4S
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください