ヤマニパッケージ
Aスタイルレジ袋
英語の柄が入った使いやすいサイズのレジ袋。片面印刷。
構成部品
1
材質
HDPE
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
質量(g)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48696464
YOH-210
1箱(2000枚)
150×80×270
1.4
SS
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
48696473
YOH-211
1箱(2000枚)
180×100×350
2.4
S
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
48696489
YOH-212
1箱(1000枚)
240×140×450
4.8
M
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
48696498
YOH-213
1箱(1000枚)
300×140×540
7.2
L
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください