ヤマニパッケージ
Aフロスト底ガゼ袋
英語の柄が入った半透明の底ガゼット袋。両面印刷。
構成部品
1
材質
HDPE
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
質量(g)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48696586
YOH-225
1箱(1000枚)
320×100×240
6
SS25
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
48696595
YOH-226
1箱(1000枚)
370×160×260
9
S
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
48696604
YOH-227
1箱(1000枚)
410×170×290
11
M
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
48696613
YOH-228
1箱(1000枚)
455×170×300
13
L
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
48696629
YOH-229
1箱(500枚)
540×220×350
17
LL
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください