ヤマニパッケージ
無地フロストバッグ
箱のデザインを生かす無地フロストバック。底台紙付き。
材質
HDPE
構成部品
1
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
サイズ
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48696656
YOH-280
1箱(200枚)
260×160×230
S
28
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
48696665
YOH-281
1箱(100枚)
340×240×300
M
60
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
48696674
YOH-282
1箱(100枚)
380×310×300
L
98
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
48696683
YOH-283
1箱(100枚)
440×340×340
LL
147
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
48696699
YOH-284
1箱(200枚)
320×115×280
M2
47
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください