ヤマニパッケージ
シュシュ手穴ポリ袋
パンやお菓子が出来上がるまでの工程のイラストが印刷された可愛い手穴ポリバッグ。
材質
HDPE・着色、両面印刷
構成部品
1
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
サイズ
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48696918
YOH-324
1箱(2000枚)
0.030×200×80×360
S30
5.5
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
48696927
YOH-325
1箱(1000枚)
0.030×220×120×360
M40
6.7
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
48696936
YOH-326
1箱(1000枚)
0.040×330×120×430
L45
14
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください