ヤマニパッケージ
シュシュレジ袋
パンやお菓子が出来上がるまでの工程のイラストが印刷された可愛いレジ袋。
材質
HDPE・着色、片面印刷
構成部品
1
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
サイズ
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48696945
YOH-327
1箱(2000枚)
0.018×180×80×330
S30
2.3
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
48696954
YOH-328
1箱(1000枚)
0.02×240×120×420
M40
4.9
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
48696963
YOH-329
1箱(1000枚)
0.022×300×140×540
L45
8.3
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください