ヤマニパッケージ
和モダン市松角底袋
市松柄のモダンな角底袋。印象を深めるマストアイテム。下から上に向かってグラデーションになっています。
構成部品
1
材質
片ツヤ晒
内容量
1箱(2000枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48696997
YOH-337
90×55×170
3.2
1号
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
48697006
YOH-338
120×70×222
5.2
3号
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
48697015
YOH-339
150×90×280
8.3
6号
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください