ヤマニパッケージ
キャンディーパック
上部にワイヤー付きで簡単に開閉できる角底袋。内側PP貼りで食品なども直接入れれます。 中身が見える窓付き。クラフト無地
材質
未晒
色
クラフト
構成部品
1
内容量
1箱(200枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48697417
YOH-410
90×55×170
S
10
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
48697426
YOH-411
120×70×222
M
17
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
48697435
YOH-412
150×90×280
L
25
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください