ワイン1本用 紙手提袋

ワイン1本用 紙手提袋 - ヤマニパッケージ

ワイン1本用の手提げ袋。単色カラーなのでアレンジもしやすいです。

材質コート140g/m2 スピンドル紐寸法(mm)120×85×390マット赤質量(g)48構成部品1内容量1箱(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48697636YW-4
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする