ワイン1本入箱用 紙手提袋

ワイン1本入箱用 紙手提袋 - ヤマニパッケージ

K-66・K-121のワインかぶせ箱が入る手提げ袋。ビンものを安心して持ち運びできます。

材質未晒120g/m2 スピンドル紐寸法(mm)140×110×420質量(g)48構成部品1内容量1箱(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48697697YW-10
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする