曜日別特売

小型イヤホンマイク

小型イヤホンマイク - アルインコ小型イヤホンマイク - アルインコ
(1件のレビュー)

小型の一般仕様イヤホンマイクです。
マイクとイヤホン部分は共通、マイクゲイン調整やPTTロック機構を搭載しない分、マイクユニットを小型化しました。
EME-762PAは2ピン、EME-764PAは防水ねじ込み式4極プラグの無線機に対応します。

仕様マイクエレメント:無指向性エレクトレットコンデンサーマイク付属品360度回転式金属製クリップ外径(Φmm)イヤホンユニット:約13.5コード長さ(mm)マイクコード長:約900、イヤホンコード長:約400インピーダンス(Ω)イヤホンユニット:約32内容量1個
注意
※特小無線やデジタル簡易無線を毎日業務でお使いになる場合は、耐久性が高く、故障したときも買い換えるより安く修理ができる業務仕様のイヤホンマイクをお求めください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
イヤホン形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48693603EME-764PAカナル型
3,800
3,598
3,958(税込)
当日出荷
48693619EME-762PA-
3,800
3,598
3,958(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月5日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48693603
2023-11-11
用途: 備品

純正品だとイヤホンの付け根が破損しやすく代替品を探していて見つけました。
若干雑音を感じますが商品的には純正品と見劣りせずさすが無線機メーカーと思いました。
当然リピート買いします。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オプション トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする