エスコ
マグネットポケット
色
白
仕様
A4判・角形2号、強力マグネット付、書類を入れやすい広口タイプ
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
333×269×51
質量(g)
410
耐荷重(kg)
3
内寸法(mm)
201×248×20
アズワン品番
64-2265-44
内容量
1個
注意
※FDやCD・MO・磁気カード・電子機器等、磁気の影響を受けるものに近づけないでください。データを損なう恐れがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48693183
EA762FG-318
オープン
¥
1,430
¥
1,573
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください