曜日別特売

アートランバー ダボ穴加工

アートランバー ダボ穴加工 - 南海プライウッドアートランバー ダボ穴加工 - 南海プライウッドアートランバー ダボ穴加工 - 南海プライウッドアートランバー ダボ穴加工 - 南海プライウッド
セット内容棚板×1枚材質(基材)芯材:集成材、表面材:MDF、(表面)特殊硬化コート紙長さ(mm)2674厚さ(mm)27内容量1枚
注意
※実際の商品とは、多少色合いが異なる場合があります。※数量によっては4t車で配送になる場合があり地域によっては配送できない場合がございます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
奥行(mm)
加工
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48693689O27D-19-LW295片面
19,100
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48693698O27DR-159-LW445両面
27,200
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48693707O27DR-19-LW295両面
21,400
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする