モノタロウ

メタル散水用ノズル 前レバー

メタル散水用ノズル 前レバー - モノタロウメタル散水用ノズル 前レバー - モノタロウメタル散水用ノズル 前レバー - モノタロウメタル散水用ノズル 前レバー - モノタロウメタル散水用ノズル 前レバー - モノタロウメタル散水用ノズル 前レバー - モノタロウメタル散水用ノズル 前レバー - モノタロウメタル散水用ノズル 前レバー - モノタロウ
(96件のレビュー)

耐久性のある金属製ボディ!使いやすい前レバー。水量調節ノブ付。

用途屋外での散水などに。シャワー種類キリ、整流、広角、シャワー(中)、横拡散、ジェット、シャワー(外)適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)20まで材質亜鉛質量(g)308寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×230×61使用流体水(常温)内容量1個
注意
※屋外散水用です。それ以外の目的には使用しないでください。
※水圧の強弱や元栓の開き具合を調整してご使用ください。
※使用するホースは耐圧ホースを使用してください。
※使用後は必ず蛇口を閉め、水抜きをしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49223799-
1,098
1,208(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:96
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-22
用途: 洗車・散水
明日亭レーシングサービス

庭先水道ホースに使用。1年程度で根元の樹脂部分から水漏れ発生。
耐久性はやや低い。この価格差だったら、樹脂散水ノズルを毎年買いなおした方がいいと思います。コスパはやや悪い。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

2026-03-07
用途: 散水及び洗車等
サービス業

前レバーで水勢の調節がとても楽です、更にグリップ上のダイヤルで水量を調整出来るので、樹木や草花に適した水量に微調整できるのが更に便利です。うっかり水抜きを忘れても凍結に強いかな?今年の冬、同タイプのプラスチック製ノズルを使用していて凍らせてしまい破損しました。

2026-03-06
用途: 散水

付属セットのプラスチック製は経年劣化で頻繁に破損。金属製で前レバータイプを探したところモノタロウ製の本製品にいきつきました。散水パターンも満足です。

2026-01-06
用途: 洗車・散水
建設業・工事業

まだ、2回使ったばかりですが、「メタル製」なんで、「重い!!」
落としたり、ハードな使い方には「耐久性」があり「満足」なんでしょうが、
プラ製のほうが「軽く」家庭使いは、扱いやすいと思う。
しかし、慣れれば「耐久性」がありそうなので、「買い替える」必要なく10年ぐらい使えそうですね!!

2025-12-12
用途: 洗車用
農・林・水産業

プラスチック製の散水ノズルが壊れましたのでメタルのノズルにしました。最初水の勢いが弱いと感じていましたらレバーの反対側に回転型の強弱調整のダイヤルがありました。これで調整したら満足な水量の強さになりました。

対象商品 : 49223799
2026-03-27
用途: 洗車時に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

水流を調整するノッチがゆるいのでズレてしまう時があり改善を望みます。

2026-02-27
用途: ガーデニング
その他業種

購入履歴は2025/10/3出荷。2026/2/26に突然壊れる。水が止まらない。折角メタル製を購入したのに。以前買った樹脂製の方が長生きした。

MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけして申し訳ございません。ご希望でしたら返品を受け付けますのでお手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

2026-01-22
用途: 洗車
教育・研究機関

自転車や車の洗車用に購入しました。普段、外においているので、プラスチック製だと劣化が早く、耐久性が高そうな金属製にしました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
別売りコネクタが必要でしょうか
回答:
こちらの商品にはコネクタが付属しております。
2が参考にしています
2024-04-05
質問:
「シャワー種類」の整流は、水道の蛇口から出る水流をイメージすればよいでしょうか。
回答:
整流につきまして、水道の蛇口から流れる一本線のような水流ではございません、ぼたぼたと水が落ちる感じです。
商品画像をご参照ください。
2024-04-05
質問:
部品のみの取り扱いはありますか。
回答:
取り扱いはございません。
1が参考にしています
2024-04-05

散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする