エレコム
スマートフォン用ストラップ/フィンガーリング/アニマル
リボンでおめかししたアニマルたちと、いつでも一緒。 背面に貼りつけてスマートフォンの落下を防ぐ、リング部分のリボンが蝶ネクタイのようにかわいいフィンガーリング。
セット内容
フィンガーリング×1、吸着強化フィルム×1、交換用両面テープ×2
材質
ポリカーボネート、亜鉛合金(吸着面:アクリル系粘着)
内容量
1個
全12種類を絞り込む
色
ハチワレネコ
白ネコ
黒ネコ
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48700497
P-STRAMCATB
黒ネコ
収納時:約36×8.3×63(リング部含む)
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
48700506
P-STRAMCATBW
ハチワレネコ
収納時:約38×8.3×64(リング部含む)
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
48700515
P-STRAMCATW
白ネコ
収納時:約36×8.3×63(リング部含む)
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
48700488
P-STRAMBEA
-
収納時:約35×8.3×85(リング部含む)
オープン
取扱い終了
48700524
P-STRAMDOG1
-
収納時:約39×8.3×60.5(リング部含む)
オープン
取扱い終了
48700533
P-STRAMDOG2
-
収納時:約33×8.3×64(リング部含む)
オープン
取扱い終了
48700549
P-STRAMDOG3
-
収納時:約42.5×8.3×66.5(リング部含む)
オープン
取扱い終了
48700558
P-STRAMHED
-
収納時:約43×8.3×50(リング部含む)
オープン
取扱い終了
48700567
P-STRAMOTT
-
収納時:約35×8.3×70(リング部含む)
オープン
取扱い終了
48700576
P-STRAMPEN
-
収納時:約37×8.3×65(リング部含む)
オープン
取扱い終了
48700585
P-STRAMPIG
-
収納時:約38.5×8.3×63(リング部含む)
オープン
取扱い終了
48700594
P-STRAMRAB
-
収納時:約43×8.3×66(リング部含む)
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください