エレコム
スマートフォン用ストラップ/フィンガーリング/クリア/スタンダード
本体部分が透明で、機器本体やケースのデザインを隠さない。 背面に貼りつけてスマートフォンの落下を防ぐ、スタンダード・クリアタイプのフィンガーリング。
セット内容
フィンガーリング×1、吸着強化フィルム×1、交換用両面テープ×2
材質
ポリカーボネート、亜鉛合金(吸着面:ポリウレタン)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
収納時:約27.4×6.5×43.5(リング部含む)、貼り付け面:約22.0×22.0
耐荷重(g)
250以上の機器本体には使用しないでください
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48700603
P-STRBCRBK
ブラック
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月28日
48700619
P-STRBCRGD
ゴールド
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
48700628
P-STRBCRPN
ピンク
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
48700637
P-STRBCRSV
シルバー
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください